- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 天井 吊り 下げ 金具のおすすめ人気ランキング
天井 吊り 下げ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新213件の「天井 吊り 下げ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り金具 天井」、「ボルト 吊金具」、「吊り金具 c型」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)
3
材質
(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番
171-7552
質量(g)
292
適合フランジ厚(mm)
3~27
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番
171-7551
質量(g)
138
適合フランジ厚(mm)
3~18
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミ合金
最大積載量(kg)
10
取付寸法(mm)
天井:100×100
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:360°
塗装色
アイボリー
設置場所
天井(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S