- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 天井 吊りボルト支持金具のおすすめ人気ランキング
天井 吊りボルト支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「天井 吊りボルト支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊天井金具」、「全ネジ 吊り金具」、「寸切り 金具」などの商品も取り扱っております。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])
196(20)
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合
軽天チャンネル:F38-□
質量(g)
64
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合
軽天チャンネル:F38
質量(g)
37
適合吊りボルト
W3/8
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(C)