- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 天井吊りボルトのおすすめ人気ランキング
天井吊りボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新176件の「天井吊りボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りボルト サイズ」、「天井 吊り 下げ 金具」、「吊り金具 c型」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
用途レールを取り付けるための金具。
トラスコ品番
337-6877
質量(g)
310
適合レール
MTH3-HR
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
SS400ユニクロメッキ
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)
36
適合フランジ厚(mm)
3~10
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
種別
全ねじ
材質
SS400ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
ウイット
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)
195
チェーン長(mm)
300
適合吊りボルト
W3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
外径(Φmm)
9.13
表面処理
ユニクロメッキ
引張強度(N/mm2)
400以上
ねじの呼び
W3/8
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷