天井吊り下げのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
257件の「天井吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 棚 金具」、「室外機 天吊り」、「エアコン天吊り金具」などの商品も取り扱っております。

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm) (エアコン固定)400~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 5.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm) (エアコン)630 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 仕様 平地高置き 適合 5.0kW、4500kcal級以下 最大積載量(kg) 75 取付寸法(mm) 脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg) 3.3 寸法H(mm) 有効吊:640 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:300~690×D150~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg) 10 棚段 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 適合範囲 3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200~650×150~360×600 荷重(kg) 単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

ネグロス電工吊り金具 WRH□U
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 許容静荷重(N[kgf]) 1961(200)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 鋼材 質量(kg) (VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg) 9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質 スチール 耐荷重(kg) (1本あたり)30 仕上 粉体塗装 棚板寸法(mm) 190~350(使用) 棚受け金具 その他棚受
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

材質 支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。棚/ステンレスパイプ。取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ。樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂 幅(mm) 590~900 ステン・白 高さ(mm) 340 奥行(mm) 320 耐荷重(kg) 5
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)