- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 天吊りのおすすめ人気ランキング
天吊りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新346件の「天吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊りフック」、「天井 吊りボルト アンカー」、「天井吊り下げ 金具 物干し」などの商品も取り扱っております。
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
最大35
適合モニターサイズ
14~50インチ
対応VESA規格
100×100~200×200
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類
天井吊型
セット内容
本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質
ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)
0.4
色
カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー
仕上
ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理
材質(ベース)
アルミニウム
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ
~60V型
総耐荷重(kg)
50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×240
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ
200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲
前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料
(0.26MB)
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品
ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
関連資料
(0.26MB)
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質
(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
長さL(mm)
400
表面処理
(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)
最大45
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
100×100~400×400
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品
アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
6.3
取付方式
200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400
積載荷重(kg)
~50
傾斜角度(°)
0・10・20
対応インチサイズ
~60インチ
関連資料
寸法図 寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色
ブラック
幅(cm)
68
長さ(cm)
43.5
角度調整範囲
+0/ -25
高さ(cm)
115
関連資料
製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
20
角度調整範囲
下-20度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
160×350~465
対応インチサイズ
SS:13~32
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)
30
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
角度調整範囲
下-20度、左右360度回転
37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品
アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
2.5
取付方式
75×75、100×100、200×100、200×200
積載荷重(kg)
~20
傾斜角度(°)
0~25
対応インチサイズ
~37インチ
関連資料
寸法図 寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色
ブラック
幅(cm)
14
長さ(cm)
68
角度調整範囲
+0 / -25
高さ(cm)
177.8
関連資料
製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品
組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1
質量(kg)
約3
材質(本体)
スチール/粉体焼付塗装仕上
関連資料
(0.31MB)
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)
(SPC)39
取付ピッチ
(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)
(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)
(SPC)54
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
角度調整範囲
下-90度、左右±45度
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用
材質
ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)
約6.5
セット内容
組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2
関連資料
(0.29MB)
耐荷重(kg)
40
対応インチサイズ
~70V型
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。
材質
スチール
色
ブラック
最大角度範囲(°)
左右:70
上下調整
前方20度後方4度