宅配ボックス ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「宅配ボックス ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルロック結束バンド」、「門扉 の 鍵」、「南京錠 チェーン」などの商品も取り扱っております。
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロック キー式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式 29 材質(キー) 真鍮・ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど ワイヤー長(mm) 750 トラスコ品番 849-0158 材質 本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング 質量(g) 115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WAKI(和気産業)ケーブルロック2000
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。 ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 全長(mm) 42 シルバー 材質 (ダイヤル)ダイカスト 材質(ワイヤー部) スチール/塩ビ 幅(mm) 31 ワイヤー長(mm) 120 ワイヤー径(Φmm) 3 タイプ ダイヤル3段 品番 IB-156 アズワン品番 65-1331-93
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品 印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質 金属(スチール)粉体塗装 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (0.75MB) 投函タイプ 前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 2.9 容量(L) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.5×40.5×43.5 投函タイプ 上入れ上出し
1セット(2個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質 ポリプロピレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm) 1970 材質 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm) 43 幅(mm) 19 シルバー ワイヤー径(Φmm) 4.5 ロック ダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル) 鉄・クロームメッキ 材質(吊) ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式 29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別 両端アイ 材質 ステンレスSUS304 材質(本体) SUS304 材質(スリーブ) アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼び寸法 40 トラスコ品番 849-0159 材質(本体) 真鍮 質量(g) 195 ロック キー式 材質(ツル) 鉄/ビニールコーティング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 セット内容 シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1 材質 ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ 幅(mm) 29 タイプ 同一鍵 寸法B(mm) 14.3 寸法C(mm) 14.6 つる径(Φmm) 4.8 付属本数:3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.4 アズワン品番 64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品 キー2本付き 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm) 150 温度(℃) 設置場所対応:-20~120 吊径(mm) Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンベルト錠
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。
用途倉庫、門扉、自転車など使用。 ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 全長(mm) 76.6 ブラック 材質 (ダイヤル)ABS樹脂 幅(mm) 19.8 ベルト長さ(cm) 50 調整範囲(mm) ベルト:150~480 タイプ ダイヤル3段 品番 IB-155 材質(吊) ベルト:ナイロン/ステンレス アズワン品番 65-1331-55
1個
2,198 税込2,418
当日出荷