- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- 安全ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
安全ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「安全ワニグチクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外れにくい クリップ」、「テスター棒用ワニグチクリップ」、「バッテリー用 ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
838-1885
対応機種
絶縁抵抗計全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線
付属品
絶縁カバー
セット内容
ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)
1
セット内容
赤・黒各3
材質
本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)
36
質量(g)
9.3
定格
1A
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様
【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)
銅合金
定格
600V/20A
材質(カバー)
熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗
【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料
仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)
【カバー】AC2000
結線方法
はんだ付け
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)
2
仕様
先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様
MAX 1000V CAT.Ⅲ
最大開口(mm)
8
1セット
¥570
税込¥627
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別
アリゲータクリップ大
全長(m)
約0.02
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品
絶縁カバー
セット内容
大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)
30
電圧(V)
100
最大開口(mm)
28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷