- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 安全缶のおすすめ人気ランキング
安全缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新385件の「安全缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン容器」、「ガソリン 保管 容器」、「防塵防毒マスク」などの商品も取り扱っております。
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
材質
SUS304
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別
非危険物
UN規格適合品です。
消防法適合品です。
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約435×265×310
材質
ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプ
セフティキャン2
アズワン品番
62-3955-66
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
危険物の類別
非危険物
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG
トラスコ品番
226-7900
色
ブラウン
質量(g)
70
内径(Φmm)
99
寸法H(mm)
163
外径(Φmm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×124×163
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質
鋼板
色
レッド
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
目盛
無し
持ち手
あり
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY
色
ブラウン
内径(Φmm)
99
寸法H(mm)
163
外径(Φmm)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番
1-4231-01
材質
ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)
(タンク口内径)50
球径(Φmm)
30
ロート上部内径(Φmm)
Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
対象ガス
有機ガス
仕様
有機ガス用
区分
(防塵)S1
質量(g)
85以下
規格
国検
破過時間
250分以上
粒子捕集効率(%)
81.0以上
国家検定合格番号
TN502
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
粒子区分
(試験粒子)NaCl
試験ガス
シクロヘキサン
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)
240
耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
対象ガス
有機ガス
仕様
有機ガス用
区分
(防塵)S1
質量(g)
60以下
規格
国検
破過時間
100分以上
粒子捕集効率(%)
81.0以上
国家検定合格番号
TN501
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
粒子区分
(試験粒子)NaCl
試験ガス
シクロヘキサン