- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 音声案内
- 安全警報装置のおすすめ人気ランキング
安全警報装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新165件の「安全警報装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 音声」、「鉄条網」、「トゲトゲ」などの商品も取り扱っております。
ブザー音
電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)
鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)
Φ22.3
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数
断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)
0.3
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。
形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。
小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。
用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。
ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
416-8101
質量(kg)
0.6(乾電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし
たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH-
308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質
SUS304
質量(g)
90
仕上
BA
適合パイプ径(Φmm)
約50~200
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容
立入禁止
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
463-3431
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
69
間口(mm)
300
電源
単3電池4本(付属)
録音時間
約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
コーンに取り付けて手軽に使えます。
移動・設置が簡単です。
用途コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。
セット内容
タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
100×120×39.4
質量(g)
100
トラスコ品番
745-0982
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
電池、単管取付金具
質量(kg)
1.2(電池含む)
センサー
焦電型遠赤外線
使用電池
単3電池×4本(DC6V)
電池寿命
1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間
20秒
音量(dB)
75
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
質量(kg)
7.73
高さ(mm)
(伸縮スタンド)680~1100
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)
(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質
SUS304
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
35
仕上
BA
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番
416-8119
質量(kg)
1.07
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質
SUS304
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
30
仕上
BA
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)
約12
保護構造
IP40
周波数(kHz)
(駆動)3±0.5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)
TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性
1000h以上
耐電圧(V/min)
AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
使用温度範囲(℃)
-10+40