- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 定流量弁のおすすめ人気ランキング
定流量弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新159件の「定流量弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定量流量弁」、「ベン 定流量弁」、「水 流量調整弁」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッキン付き
適合流体
温水・水道水
材質
【要部】SUS304
材質(本体)
CAC406C
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
0.05~0.3
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP
使用温度範囲(℃)
0~100
精度
±8~10%F.S.
流れ方向
水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPaG)
1
適合流体
水道水
材質
【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)
CAC
形式
定流量弁
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
適合流体
温水・水道水
材質
【オリフィス】EPDM
材質(本体)
CAC406
形式
定流量弁,調整弁
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度
±2.0%FS
流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
90
適合
PV722F、V723F、V721F、V725F
材質(本体)
ポリアセタール
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び
2
質量(kg)
4
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
仕様
自在パイプ用、10L用定流量弁コア付
寸法Z(mm)
W26山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品
ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注
材質(本体)
CAC406
ストレーナー
60メッシュ
許容差
±20%以内
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢
水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水道水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)
塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR
使用温度範囲(℃)
0~90
精度
±2%F.S.
流れ方向
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPaG)
0.8
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
材質
シリコンゴム、POM
水圧
最低必要水圧:0.15MPa
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)
10.5
仕様
フローコントロールバルブ
付属品
六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)
0.9
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.08[0.8]
逆流量(L/min)
20
バルブ種類
流量制御弁
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。
12L用定流量弁コア付。
材質
黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
適合流体
水
材質
【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
22
ボルト(mm)
[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷