- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験用ゴム管のおすすめ人気ランキング
実験用ゴム管のおすすめ人気ランキング
2025/10/30更新147件の「実験用ゴム管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム管」、「気体発生装置」、「l字管」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)
8
材質
ほうけい酸ガラス
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
材質
天然ゴム
脆化温度(℃)
(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)
80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.2[1~2]
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
-20~60
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)
1
色
黒
使用圧力(MPa)
0
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲
-20~200℃
適合流体
キシレン、硫酸、塩水など
特性
耐熱、耐油、耐薬剤
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
30
吸引口外径(Φmm)
8
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプ
リービッヒ
材質
ほうけい酸ガラス
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。