室内TVアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「室内TVアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス テレビ チューナー」、「ポータブルテレビアンテナ」、「デザインアンテナ」などの商品も取り扱っております。
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様 UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×85×85 受信チャンネル(ch) 13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ 水平・垂直受信用 電圧定在波比 2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波 水平・垂直偏波対応 付属品 室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ 材質 本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂 質量(kg) 0.7(スタンド含む) 外形寸法(mm) (幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 97×307×141(室内スタンド使用時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ15~38.1 素子数 4~5素子相当 耐風速(m/s) 40(破壊風速) 前後比(dB) 9~16 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 3~5(標準値) 受信チャンネル(ch) 13~52 半値幅(度) 60~75 適合周波数 UHF
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 - 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ無し 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 0.5~2.0 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg) 0.54 タイプ 水平・垂直受信用 チャンネル数 (受信)UHF13~52ch 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 595×356×272 適合地域 中電界 適合マスト径(Φmm) 22~32 素子数 5 前後比(dB) 12.5~21 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.1~10.1 受風面積(m2) 0.058 インピーダンス(Ω) 75(F型)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 受信チャンネル(ch) 13~52
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 布地:ナイロン。クリップ:66ナイロン、グラスファイバー。台座:鉄。下台:革。カラビナ:アルミニウム 適合ベルト幅(mm) 約40以下 適合カラビナサイズ(mm) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。 ・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。 ・水平・垂直両偏波に対応 アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。 ・外観 手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)