室外機 架台 傾斜のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「室外機 架台 傾斜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 室外機 傾斜」、「勾配調整 ゴム」、「傾斜スペーサー」などの商品も取り扱っております。
伊藤電気製作所アングルスペーサ
ブラック 仕様 本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
1個
559 税込615
5日以内出荷


重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷


バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上 ポリエステル粉体塗装
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。 トラスコ品番 195-0735 材質 天然ゴム(NR) 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 厚さ(mm) 10 使用温度範囲(℃) -30~70 穴サイズ(mm) 約13×19
1パック(2個)
629 税込692
当日出荷

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm) 120 幅(mm) 60
1個
129 税込142
当日出荷

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm) 70
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)