家庭用 水 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
154件の「家庭用 水 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯加圧ポンプ」、「水道 水圧 ポンプ」、「水槽 電動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレット
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。 仕様 落下防止用ひも取付穴:あり
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。100Vコンセント対応。電源:交流 100V 50/60Hz。消費電力:約1000w。付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン
付属品 取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン 質量(kg) 6.1 容量(L) 【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6 消費電力(W) 約1000 電源 交流100V(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 外寸(mm) 370×340×360 アズワン品番 64-9292-54 最大炊飯量 白米:約6合、玄米:約3合 作動圧力(kpa) 70
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m) 3 異物通過径(Φmm) 4 関連資料 (0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品 アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質 インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L) (アキュムレータ)1 制御方式 周波数制御による吐水圧一定給水 モーター センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式 単独 電源コード(m) 2 液性 清水0~40°(結露なきこと) 設置場所 屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件 -8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様 圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質 ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式 渦流ポンプ スイッチ (制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式 (制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示 (制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度 85%以上(結露なきこと) 電動機 永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃) -5~40 取扱液 清水(0~40℃) 設置場所 屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m) -8(20℃) 構造(軸封) メカニカルシール 構造(軸受) 密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min) 3 許容押込高さ(m) 7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。 入組点数 16 セット内容 モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m) 4.0 接続口径(Φmm) 15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品 抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg) 12.3 極数 2 消費電力(W) 200 接続 フランジ接続 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 374×402 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 4 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC407 材質(羽根車) CAC407 材質(主軸) SUS303B 構造(軸受) 玉軸受 揚水量(L/min) 13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質 電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min) 13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m) 2 電源コード(m) 1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液 風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に 付属品 ホースバンド15mm・取扱説明書 質量(kg) 2.6 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 10 運転可能最低水位(mm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m) 3 吐出量(L/min) 16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様 自動停止:4.5分 質量(kg) 0.4 電源 コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×62×220 電源コード(m) 1 ポンプコード(m) 3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品 キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W) 150 電圧(V) 100 口径(Φmm) 32 全揚程(m) 5 電源コード(m) 4 吐出量(L/min) 75 使用流体 汚水
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V) 単相100V 液性 pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質 インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 全揚程(m) 15 定格出力(W) 150 運転方式 単独 騒音値(dB) 38 許容押込圧力(MPa) 0.01~0.49 液温(℃) 0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa) 0.09 吸込条件 流れ込み専用 運転揚程(m) L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グルンドフォスポンプ家庭用ミニブースター
シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。 キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。 フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。
用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。 増改築による階上への送水増圧用。 トラスコ品番 217-7106 セット内容 R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具 全長(mm) 126 質量(kg) 2.5 電源(V) 単相100 全幅(mm) 104 全高(mm) 291 全揚程(m) 8/10(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min) 24
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷