- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 家庭用セメントのおすすめ人気ランキング
家庭用セメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新177件の「家庭用セメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント 道具」、「簡易セメント」、「簡易モルタル」などの商品も取り扱っております。
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間
半日~2日
危険物の類別
非危険物
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、その他
材質
ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
550×430×60
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別
非危険物
硬化時間
30~60分
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×240×25
圧縮強度(N/mm2)
52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×330mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
普通ポルトランドセメント
色
グレー
仕様
普通ポルトランドセメント
成分
普通ポルトランドセメント
材質
普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
340×420×100
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別
非危険物
硬化時間
6~12時間
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間
24時間
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様
粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分
ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色
グレー
硬化時間(時間)
約24~48
危険物の類別
非危険物
施工面積
約50mm厚で300×670mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色
灰色
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色
グレー
特性
防水
硬化時間(分)
60
仕様
防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×250×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約6×10×10
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色
グレー系
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36
質量(g)
1450
危険物の類別
非危険物
施工面積
約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色
灰
硬化時間
30~60分
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約0.5×40×40
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
砂入りセメント、高強度
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×160×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚6×縦300×横300mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
高強度
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
6~12時間
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布面積(cm/袋)
約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)
30
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
用途ガレージ、土間、風呂場等
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:8、冬:16
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×330×40
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦400×横500mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)
¥739
税込¥813
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(分)
夏:2、冬:5
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面