- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 家庭用ノコギリのおすすめ人気ランキング
家庭用ノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新137件の「家庭用ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「何でも切れるノコギリ」、「手ノコ」、「枝 切り のこぎり」などの商品も取り扱っております。
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板
ピッチ(mm)
1.05
表面処理
(刃部)黒染塗装
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
1丁
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。
鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。
建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。
鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×2×41
アズワン品番
64-9646-32
1丁
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質
(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)
1000
折りたたみ寸法(mm)
50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。
刃渡り(mm)
160
表面処理
無電解メッキ
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.8
材質(ハンドル)
ABS樹脂
刃先処理
衝撃焼入れ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)
235
山数
18山
切断能力
塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)
0.7
商品タイプ
本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)
152
全長(mm)
267
質量(g)
108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定
果樹の剪定
仕様
切断推奨サイズ:105mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.8
表面処理
刃先部:フッ素コート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.15±0.05
刃ピッチ(mm)
3.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質
刃:高級炭素工具鋼(SK-85)。グリップ:ABS、エラストマー樹脂
刃数
24
質量(g)
約230
表面処理
無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)
塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
使用時寸法(mm)
440×50×20
刃先処理
衝撃焼き入れ
折りたたみ寸法(mm)
240×40×20
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
全長(mm)
370
山数
130T
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)
33
刃の厚さ(mm)
0.6
グリップ部(mm)
130×90×15
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
2.05
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)
210
質量(g)
210
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度
HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。
全長(mm)
210
仕様
厚さ3mmの幅広厚刃使用
材質(グリップ)
EVA+PP
材質(ブレード)
SUS420J2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粗大ゴミの解体作業に。カーペットやプラスチック、鉄管、木材、ステンレスと様々な物が切れる万能タイプです。角度は3段階変更が可能ですので、切りやすい角度で作業ができます。折りたたみ式の為、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
用途粗大ゴミの解体作業に。
仕様
折りたたみ式、細身のエラストマーグリップ、ロックボタン付き
適合
カーペット、プラスチック、鉄管、木材、ステンレス等
機能
3段階角度調整
刃渡り(mm)
240
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)
約250
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
265
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1.切るものに併せて刃を選ぶ
炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック
平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック
2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。
・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式
材質
握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール
質量(g)
約167
折込
折りたたみ式
寸法(cm)
折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷