- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 家研 戸車 木製引戸用のおすすめ人気ランキング
家研 戸車 木製引戸用のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新105件の「家研 戸車 木製引戸用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コマ 建具」、「ドア 戸車」、「引き戸 車輪」などの商品も取り扱っております。
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)
30
長さ(mm)
43
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
48
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ48、溝幅16、長さ43
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
仕様
コマ:30ΦV型
長さ(mm)
92
幅(mm)
14
高さ(mm)
29
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
仕様
コマ:30ΦV型
長さ(mm)
53
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
52
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ52、溝幅14.5、長さ53
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプ
Y型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
品番
OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)
コマ調整:上下4.5/左右4
車軸
#626zzベアリング
耐荷重(kg)
40/2個
仕様
採用時期:2001年~現行モデル
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
36
仕様
コマ:36ΦV型
長さ(mm)
86
厚さ(mm)
14
高さ(mm)
37
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様
左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品
+なべタッピンねじ4×50 1本
形状
Y型
車輪径(Φmm)
26
材質(車輪)
POM
材質(ケース)
PA66
仕上
DG色塗装
適合レール
NYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)
24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
仕様
コマ:30ΦV型
長さ(mm)
60
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
38
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)
30
長さ(mm)
86
幅(mm)
13.2
高さ(mm)
24.5
堀込み寸法(mm)
高さ25、溝幅15、長さ51
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
25
材質
枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじ
なべタッピンネジ3.5×45mm
適合レール
V型フラットレール(No.945、946)
材質
(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
ABS樹脂/鉄
軸受種類
ボールベアリング
耐荷重(kg/個)
40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)
36
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ポリアセタール樹脂
種類
R型
耐荷重(kg)
40(2個)
材質(軸受)
ベアリング626ZZ
耐久性
15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)
30
長さ(mm)
86
幅(mm)
13.2
高さ(mm)
24.5
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ25、溝幅15、長さ51