- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 容器注入のおすすめ人気ランキング
容器注入のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新176件の「容器注入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注入ボトル」、「スポイトボトル」、「注入」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
目盛
なし
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
33.4
材質(キャップ)
本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)
500
材質
本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン
高さ(mm)
225
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
27
底寸法(mm)
63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質
LDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
約60
メモリー
なし
ノズル直径(mm)
5
詰め替え口径(mm)
42
アズワン品番
65-2366-45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質
PE
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
30
危険物の類別
非危険物