- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 富士電機 シーケンサーのおすすめ人気ランキング
富士電機 シーケンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「富士電機 シーケンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルス信号発生器」、「富士電機 plc」、「PLC 富士」などの商品も取り扱っております。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
表示
(状態)LED表示
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示
(状態)LED表示
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格出力電圧(V)
DC24(DC22.8~26.4)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
絶縁方式
トランスによる絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
漏れ電流(mA)
0.25以下
超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
使用CPU
16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量
4096ステップ
1プロジェクト上のPOU数
2000(ライブラリ内のPOUも含む)
メモリバックアップ
電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能
消費電流(mA)
内部(DC24V):85以下
質量(g)
約170
命令実行時間
シーケンス命令:70ns/命令~・応用命令:140ns/命令~
タスク本数
デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
実行制御方式
ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
プログラミング言語
IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力制御方式
SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
テンポラリ領域
4096ワード
データ形式
BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12~24
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
表示
(状態)LED表示
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H)
大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式
ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
命令実行時間
シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~
タスク本数
デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
機能
カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視
消費電流(mA)
内部(DC24V):200以下
プログラミング言語
IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力接続方式
直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式
SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
データ形式
BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
使用CPU
32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量
8192ステップ
テンポラリ領域
8192ワード
1プロジェクト上のPOU数
2000(ライブラリ内のPOUも含む)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
種別
CD-ROM
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
電源
3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式
調歩同期方式
伝送方法
半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力
AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数
1スロット
伝送手順
無手順
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
外部接続
端子台
出力形式
マルチレンジ出力
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様
プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)
適合本体
MICREX-SXシリーズ SPH
消費電力(mA)
(最大)70以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
質量(g)
約220
消費電流(mA)
内部(DC24V):200以下
1プロジェクト上のPOU数
2000(ライブラリ内のPOUも含む)
プログラミング言語
IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
実行制御方式
ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
入出力接続方式
直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式
SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
占有スロット数
1
診断機能
自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視
機密保持機能
パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数
1スロット
入力点数
16点
消費電流(mA)
内部(DC24V):40以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
7
入力形式
AC入力
コモン接続(点)
16×1
外部接続
端子台
入力遅延時間
OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms
状態表示
LED表示
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約140
電源
3相 200V
消費電流(mA)
内部(DC24V):140以下
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替
通信機能
アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信
伝送速度(Mbps)
10/100
プロトコル
TCP/IP、UDP/IP
特性
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
最大接続台数
(ローダ大同時)8台
接続台数
同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
最大送信ワード
1017ワード
最大同時通信可能ノード数
16局(ポート)
メディア制御
IEEE802.3/IEEE802.3u
伝送媒体
ツイストペアケーブル(UTP)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷