寸切り吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「寸切り吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り 金具」、「LG フック」、「全ネジ固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
119 税込131
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト W3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合 フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8 タイプ 振り子無し 質量(g) 200 表面処理 ユニクロメッキ 許容静荷重 60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合 吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき 付属品 (ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルト W3/8 適合板厚(mm) 21以上 表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷