- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 対辺60mmのおすすめ人気ランキング
対辺60mmのおすすめ人気ランキング
2026/10/02更新365件の「対辺60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトコマ」、「12.5mm ソケット」、「ナット M60」などの商品も取り扱っております。
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
25.4sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応 - 穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
- 12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)19穴角12角
- NAC(長堀工業)
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺60mm
穴角6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)60トラスコ品番853-1275質量(kg)21個¥13,980税込¥15,3784日以内出荷 - 穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
- 無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
- 1個¥3,030税込¥3,333当日出荷
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
25.4sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角 - 12角タイプのソケットレンチです。穴角12角
- 立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
- 材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
- 柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
- 差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
- 差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
- 差込角(sq.)25.4(1/1")
- 材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
- 口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
- インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼。メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
- 4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!二面幅(mm)34差込角(sq.)12.71個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)