- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 寿司シャリウォーマーのおすすめ人気ランキング
寿司シャリウォーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「寿司シャリウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャリウォーマー」、「シャリ 保温」、「電気おひつ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により
シャリの乾燥を防ぐ
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色
木目調
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
材質
綿
電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ
1連
材質
ステンレス
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×210×58
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0201
TKG品番(2017)
6-0813-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐水性に優れた塗装付
仕様
底部2本ザン
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60~110
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)
(ヒーター)145
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質
ポリプロピレン樹脂
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質
木地スプルス/アクリル
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色
ステンレス
タイプ
保温専用