専用台車のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
323件の「専用台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 椅子 台車」、「一斗缶台車」、「台車」などの商品も取り扱っております。
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質 キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm) 260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸) 適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm) Φ275 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×275×785 内寸法(縦×横×高さ)(mm) Φ275 特性 丸缶・角缶どちらにも使用可能 ブレーキ/ストッパー ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に ブレーキ有無 フットブレーキ有
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了! 標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。 さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。 落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 530×800(持ち手含む)×850
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷

三甲(サンコー)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質 PP ブラウン 耐荷重(kg) 120 キャスター 自在車×4 外寸(mm) 643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 643×419×119 キャスター径(Φmm) 65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無 なし キャスター 4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理 上面ニス塗装 特性 静か、ダブル持ち手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別 801800-01 材質 PP 質量(kg) 3.4(セット時) ブルー 耐荷重(kg) 100 使用キャスター 75Φ×4輪自在ゴム車 外寸(mm) 562×368×143 床面高さ(mm) 143 荷台寸法(幅)(mm) 368 荷台寸法(奥行)(mm) 562
1セット(2台)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×240×105 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷

高さ(mm) 140 トラスコ品番 352-6585 質量(kg) 3.57 キャスター Φ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個 均等荷重(kg) 150 枠内寸法(mm) 902.7×452
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様 積載高1800mm(40脚積載時) 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 1078 材質(車輪) ゴム フレーム Φ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装 キャスター 後輪自在式、ストッパー付 荷台寸法(幅)(mm) 628 材質(車輪・金具) 後輪自在式、ストッパー付き 特性 スタッキング可、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 1078 ブレーキ/ストッパー ストッパー付 材質(荷台) Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様 完成品 材質 キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ キャスター 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm) 147 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
種類 ピンバイス 主な用途 精密加工作業 質量(g) 42 全長(mm) 102 適合サイズ(Φmm) (コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2 トラスコ品番 810-7442 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニシキ工業専用台車
SO-104シリーズ専用台車 46脚積載可能
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様 46脚積載可能 タイプ 組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×590×1550 サイズ(mm) W950×D590×H1550
1台
82,980 税込91,278
22日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ工業専用台車
SO-67Tシリーズ専用台車 50脚積載可能
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様 50脚積載可能 タイプ 組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1122×589×1660 サイズ(mm) W1122×D589×H1660
1台
66,980 税込73,678
22日以内出荷

ニシキ工業専用台車
SO-60シリーズ専用台車 14脚積載可能
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様 14脚積載可能 タイプ 組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 830×590×815 サイズ(mm) W830×D590×H815
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷

ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm) 310×310×130H(50Φキャスター付き) TGK品番 513-23-64-12 型式 AP-BIC
1個
17,800 税込19,580
4日以内出荷