- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- 導電性布粘着テープのおすすめ人気ランキング
導電性布粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「導電性布粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波 シールドテープ」、「帯電 防止 布」、「導電性 テープ」などの商品も取り扱っております。
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
主な用途
電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用
特性
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。
材質
基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
11
仕様
上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱
材質
基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色
メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)
<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別
電子機器用
色
シルバー
基材厚さ(mm)
0.050
電気抵抗(Ω/cm2)
0.08
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
9.81
粘着力(N/10mm:参考値)
3.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
4.9
剥離紙
シリコーン処理紙
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様
切断にはカッターが必要
色
スモーク半透明
テープ長さ(m)
50
引張強度
40N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.069
粘着力
4.0N/10mm(対ステンレス)
特性
導電性
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)
36
厚さ
総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色
茶褐色
芯径(mm)
76
基材厚さ(mm)
0.035
電気抵抗(Ω/cm2)
0.04
引張強度(N/25mm)
98.1
粘着力(N/25mm)
8.85
粘着力(N/10mm:参考値)
3.43
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質
ポリエステル
粘着力
300g/cm
抵抗値
1×106Ω
非常に薄く、柔軟性に優れます
厚さ方向、面方向に優れた導電性があります
不織布基材があるため取り扱いが容易です
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。せまいすき間部分での貼り合わせに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)
30×5000
アズワン品番
61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性
柔軟性