導電粘着テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「導電粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント基板補修」、「ハンダ テープ」、「カプトンテープ」などの商品も取り扱っております。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.035 電気抵抗(Ω/cm2) 0.04 引張強度(N/25mm) 98.1 粘着力(N/25mm) 8.85 粘着力(N/10mm:参考値) 3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要 スモーク半透明 テープ長さ(m) 50 引張強度 40N/10mm テープ厚さ(mm) 0.069 粘着力 4.0N/10mm(対ステンレス) 特性 導電性
1箱(40巻)ほか
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別 電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm) 0.050 電気抵抗(Ω/cm2) 0.08 引張強度(N/25mm) 80.9 粘着力(N/25mm) 9.81 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 材質 基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 シルバー
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm) 3.4 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm) 銅色/0.1
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm) 3.4 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm) 銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
1巻(20m)
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2) 490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2) 0.02 粘着力(N/25mm) 8.58 粘着力(N/10mm:参考値) 5.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃) -60~200 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃) -10~130 基材厚さ(mm) 0.035 粘着力(N/10mm) 4.7 引張強度(N/10mm) 62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm) 19 テープ長さ(m) 3 主な用途 電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性 柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 材質 = PP。長さ = 36m。幅 = 12mm。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
999 税込1,099
当日出荷

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m) 20 規格 UL規格UL510(FR)
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷