- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 小さいキャスターのおすすめ人気ランキング
小さいキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「小さいキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ キャスター」、「貼り付け キャスター」、「自在キャスター」などの商品も取り扱っております。
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
色
ブラック
材質
ナイロン
適合本体
CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※。(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
軸径(Φmm)
11
軸長(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
色
濃い緑色(車輪)
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
32
取付穴径(Φmm)
8.5
寸法H2(mm)
55
偏心E(mm)
12
寸法F1(mm)
118
寸法F2(mm)
118
軸径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法P1×P2(mm)
94×94
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)
50
車輪取付幅B(mm)
32
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番
814-3618
形状
自在車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
旋回半径(mm)
30
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様
上向き専用
材質
(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304
カバー
SPCE
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
780
許容荷重(N)
784
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30063
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(車輪)
6ナイロン
色
黒
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
双輪
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車