- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 小さいスコップのおすすめ人気ランキング
小さいスコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「小さいスコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いスコップ」、「ミニスコップ」、「スコップ 短い」などの商品も取り扱っております。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
830
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適
全長(mm)
650
肩幅(mm)
160
頭部長(mm)
230
質量(g)
930
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約320
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)
450
質量(g)
300
頭部長(mm)
150
先端幅(mm)
95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ
材質
PP
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
雪道のトラブルなどに備えて安心玄関や歩道の除雪作業に。
用途除雪作業に
全長(cm)
約69
色
黒
質量(g)
870
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
肩幅(mm)
167
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。
種別
丸形
全長(mm)
650
トラスコ品番
327-2745
質量(kg)
1
板厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
165×230
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ナラ
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用
全長(mm)
460(折畳時:192)
材質(頭)
鉄(50Mn)
質量(kg)
0.7
付属品
収納袋
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
157
頭部幅(mm)
112
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼