- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 小さい滑車のおすすめ人気ランキング
小さい滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「小さい滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つり 滑車」、「ミニ滑車」、「小型 滑車」などの商品も取り扱っております。
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様
アイタイプ
車輪径(Φmm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
基本使用荷重(t)
0.02
寸法B(mm)
66
使用ロープ径(mm)
(最大)9
エスコ品番
EA987SJ-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
ベース寸法(mm)
50×12
取付穴径(Φmm)
4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
エスコ品番
EA987SF-25
材質
ステンレス
全長(mm)
58
質量(g)
35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
滑車
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
質量(g)
40
材質(車輪)
ナイロン
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
モリブデングリス
材質(枠)
鉄
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)
6
R
2.5