- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 小プーリーのおすすめ人気ランキング
小プーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新797件の「小プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルベアリング」、「リニアシャフト」、「丸ベルト プーリー」などの商品も取り扱っております。
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)
90
トラスコ品番
384-7764
材質
スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)
11
質量(g)
182
内径(Φmm)
10
溝径(Φmm)
78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)
6.34
全長(mm)
14
外径(Φmm)
16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール
寸法d(mm)
10
寸法r(mm)
1.8
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
11.5
寸法h(mm)
6.8
角度θ(°)
30
寸法Db(Φmm)
36
適合ベアリング
6200×1
寸法Da(mm)
27
寸法De(mm)
60
寸法s2(mm)
1.4
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)
24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様
使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質
96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)
約1.28(平均)
外形寸法(mm)
W86×D223×H103
テープ種類
大巻/小巻両用
グリーン購入法
適合
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。
適合
使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用
材質
プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS
テープ長さ(m)
70まで対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×39
適合テープ幅(mm)
24
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
大巻小巻どちらでもご使用頂けるテープカッター用プーリーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×32×76
適合品番
TD-30、TD-100、TD-200
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
外径:50mm
アルミボス穴径:3mm
付属ネジ:マイナスネジ
付属品
マイナスネジ
穴径(mm)
アルミボス:3
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質
本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS
質量(kg)
1.28(平均)
外形寸法(mm)
W86×D223×H103
テープ幅(mm)
24(テープ長70mまで対応可)
テープ種類
大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)
1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用
グリーン購入法
適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250
種類
Vプーリー
溝数
1
リム幅w(mm)
17
ハブl(mm)
30
ハブs1(mm)
13
溝の形
M
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形
A
溝数
1
下穴径(Φmm)
-