- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 小原歯車工業のおすすめ人気ランキング
小原歯車工業のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新871件の「小原歯車工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤハンドル」、「歯車 部品」、「ギア 真鍮」などの商品も取り扱っております。
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別
複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W4
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
モジュール
1.5
ねじれ
右方向
材質
SUS303
付属品
止めねじ
種別
ウォーム
寸法S(mm)
5
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
ボス径M(Φmm)
20
基準円直径N(Φmm)
25
歯先円直径O(Φmm)
28
歯幅P(mm)
30
全長R(mm)
40
公差L
H7
ボス長Q(mm)
10
モジュール
1
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
付属品
止めねじ
形状
W2
質量(kg)
0.037
ねじ
M4
ねじれ
右方向
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
MC901
形状
H1
質量(kg)
0.13
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.15~0.33
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
モジュール
2.5
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
0.4
ねじれ
右方向
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ヘリカルラック
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
3
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.16~0.29
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
熱処理
なし
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削(転造)
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴(H7)
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1