- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 小型 アクションカメラのおすすめ人気ランキング
小型 アクションカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「小型 アクションカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェアラブル・アクションカメラ」、「超小型隠しカメラ」、「携帯ビデオカメラ」などの商品も取り扱っております。
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容
本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)
29×27×103
本体質量(g)
75
使用温度(℃)
-20~80
レンズ
1/2.86
連続使用時間(時間)
約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能
3軸スタビライズ機能
時間
上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度
3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能
IPX5
保存形式
MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約6
録画時間
約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)
2200
対応メモリーカード
microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーション
IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角
110°(対角)
Wi-Fi
接続可能距離 最大10m
イメージセンサー
Sony IMX386
充電端子
USB TYPE-C
ファイルメモリ
2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音
仕様
●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M
質量(kg)
65
電源
リチウム電池 1000mAh
使用時間
約7時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:4×2×9.5
充電時間(時間)
約4
録画方式
AVI
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容
本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~40
端子種別
type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)
約135(バッテリー含む)
対応OS
iOS:8.0以降、android:5.0以降
機能
手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー
内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度
【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角
対角約155°
フォーマット形式
動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)
約3(バッテリー性能100%時)
動作時間
約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間
【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示
日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカード
microSDカード(別売)
モニタ
2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級
IP58相当
対応アプリケーション
YUTUPRO
通信距離(m)
Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×45×36
イメージセンサー
COMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品
取扱説明書、保証書
材質
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)
MAX:2.5
本体質量(g)
約140(ケーブル込)
レンズ
185°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×69×92
マイクロホン
1(モノラル、無指向性)
総画素数
約1230万画素
ズーム
2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度
Full HD/HD/VGA
外部出力端子
USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能
IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)
-5~+50
F値
2.4
手ブレ補正機能
エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定
6400/12800
最低被写体照度(Lux)
0.75
画角
水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様
●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品
カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
100
対応OS
Windows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリー
Micro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ
2.1インチIPS
手ブレ補正機能
電子式
対応メモリーカード
Micro SD
防水保護等級
IPX8
USB
USB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合機種
全てのGoProカメラ
幅(mm)
80
質量(g)
280
奥行(mm)
143
対応機種
全てのGoPro カメラ
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様
マイク:なし、技適:取得済み
付属品
充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質
ABS
質量(g)
約12
電源(V)
DC5
端子種別
充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約16×18×46
対応機種
iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー
内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境
温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)
撮影:最低10
撮影距離(cm)
10~∞
画質
動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間
約50分
画角
撮影:対角 約60度
無線LAN
Wi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
対応メモリーカード
microSD(最大512GB)
1個
¥90,880
税込¥99,968
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番
207-2267
適合機種
HEROの全カメラ
セット内容
スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)
45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場!
突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品
本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書
質量(g)
490
電源
12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×140×80
液晶サイズ
2.7インチ 液晶カラー
内蔵電池
3.7V/500mAh
記録ファイル形式
【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)。【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)
マイク/スピーカー
内蔵
防水仕様
カメラのみ
記録メディア
microSDカード(最大64GB)
画角
120度
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品
USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き
材質
ABS樹脂、他
電源
リチウムイオン電池
寸法(cm)
(約)5.5×2.5×1.5
機能
音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始
解像度
ビデオ:720×480 30fps AVI
保証期間
6ヵ月間
録画時間
連続:約30分
対応メモリーカード
microSDカード32GB(SDHC)まで
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容
三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種
スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)
約450~1600
アーム
ロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容
GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)
(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)
(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能
IPX8
互換性
iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)
-20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様
タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品
HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)
【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能
接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー
取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度
写真:27.13MP (5568X4872)
視野角
8:7のアスペクト比での156度
プロセッサー
GP2
オーディオ機能
3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイス
ユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性
優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷