- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 小型 ノコギリのおすすめ人気ランキング
小型 ノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新401件の「小型 ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト ノコギリ」、「工作用のこぎり」、「ノコギリ 木工」などの商品も取り扱っております。
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)
80
全長(mm)
212
刃厚(mm)
0.7
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
炭素鋼SK-5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
サイズ(mm)
42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)
1.6
トラスコ品番
360-7267
材質
本体:ABS SUS430。刃:SK-95
質量(g)
115.6
板厚(mm)
0.35
刃厚(mm)
0.35
切り幅(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃
XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)
90
材質
高炭素刃物鋼/特殊表面処理
全長(mm)
折込時:220、使用時:220
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)
90
仕様
ワンタッチストッパー
材質
高炭素刃物鋼/特殊表面処理
全長(mm)
折込時:130、使用時:220
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)
120
全長(mm)
270
ピッチ(mm)
12山/30.3mm
トラスコ品番
253-5637
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
40
硬度
HV520~540
山数
12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
52
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質
炭素鋼SK5
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
310
質量(g)
132
刃長(mm)
161
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
255
ピッチ(mm)
2.54
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
130
板厚(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.9
収納時寸法(mm)
150
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
2.5
仕様
用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番
796-7284
質量(g)
181
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格
H型
色
黄
トラスコ品番
397-9105
質量(g)
133.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)
SK-5
仕様
日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上
木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
仕様
刃:木工用・軽金属用
刃数
(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目
色
グリップ:ピンク
表面処理
ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
板厚(mm)
0.6
折込
折りたたみ式
材質(刃)
SK-5
適合替刃
(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)
100
全長(mm)
400
ピッチ(mm)
1.0
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質
刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)
1
刃高(mm)
15
山数
18
ピッチ(mm)
1.67
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様
用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)
275
質量(g)
124
ピッチ(mm)
2.4
刃長(mm)
150
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
150