- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 小型 ブラシのおすすめ人気ランキング
小型 ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新611件の「小型 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒ブラシ」、「掃除ブラシ 小」、「ワイヤーブラシ 小さい」などの商品も取り扱っております。
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
ステンレス
色
白
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質
毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
250
毛材
ナイロン、針金
適合器具
フラスコ
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)
3
摘要
仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ナイロン0.2
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質
柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)
約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)
ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番
3-8483-01
1セット(4本)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
セット内容
毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質
毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン
幅(mm)
10
全長(mm)
170
高さ(mm)
20
質量(g)
約16
繰り返し・詰め替え
対応
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
材質(ブラシ部)
ナイロン
適合材
鉄・非鉄金属
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)
145
幅(mm)
15
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材
ナイロン
全長(mm)
(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)
(大/中/小)40~50/15~20/10
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷