小型 ブラシレスモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
236件の「小型 ブラシレスモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシレス dc モータ」、「ブラシレスモーターセット」、「エンコーダ付きDCモータ」などの商品も取り扱っております。
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターブラシレスモーター
減速比 100 出力(kW) 0.06 種類 ブラシレスモーター 出力 60 取付角寸法 80 モーター取付角寸法(mm) 80 ギヤヘッドの種類 平行軸
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)



仕様 電源電圧 = 6 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 1.08 W。出力スピード = 2500 rpm。軸径 = 1.5mm。最大出力トルク = 3.2 mNm。長さ = 13.9mm。寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm。許容電流値 = 400 mA。シリーズ = 2607 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,380 税込18,018
7日以内出荷

仕様 電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。許容入力 = 8.8 W。出力スピード = 4450 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 46mm。寸法 = 22 (直径) x 46 mm。許容電流値 = 1 A。シリーズ = 2232 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比 1/10.33 定格電圧(V) 24 最大出力(W) 342 最大トルク(N・m) 17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 270 定格回転数(min-1[r.p.m]) 225 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~28 無負荷電流(A) 2.9 定格トルク(N・m) 8.6 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.73MB) 許容ラジアル荷重(N) 700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm) Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 80 寸法(Φmm) 32 消費電流(A) 適正負荷時:0.98 トルク(N・m) (停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V) 10.8~13.2 ギヤ比 1:100 適正電圧(V) 12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品 本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g) 約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約10000~35000 入力電圧(V) DC18(最大20) チャック径(Φmm) コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷