小型 焼却炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
115件の「小型 焼却炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易焼却炉」、「ロケット ストーブ」、「ステンレス 焼却炉」などの商品も取り扱っております。
ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理 アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に 燃料消費量(L/h) 4~6 消費電力(W) 388 本体寸法(mm)高さ 4037 仕様 1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
1個
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。 トラスコ品番 206-5621 質量(kg) 2400 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1000/h 燃料消費量(L/h) 9.5 投入口幅(mm) 1100×550 標準消費電力料金(円/h) 27 焼却能力(kg/h) 29(12)
1台
3,198,000 税込3,517,800
75日以内出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質 ステンレス
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×420
1台
11,900 税込13,090
6日以内出荷

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×400 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×450 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 6 直径(Φmm) (煙突)100
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷

煙突付きの角カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 5 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×360
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホンマ製作所鋳物製薪ストーブ
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ 趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型 仕様 (煙突位置)上部 付属品 ストーブ温度計、中挿しアダプター 材質 鋳鉄 長さ(mm) (最大:薪)400 質量(kg) 57 径(Φmm) (煙突)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×300×485 使用燃料 乾燥薪 燃焼方式 輻射式 熱出力(kw) (最大)約3.7 暖房の目安 10~15坪
1台
72,900 税込80,190
5日以内出荷

材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg) 8.2 サイズ 38型 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×560×430 TKG品番 9-1025-0501 TKG品番(2017) 6-0903-0501
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V) AC100 タンク容量(L) 84 燃焼継続時間(h) 8 仕様 燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 炊き上がり:約1合 セット内容 蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板 表面処理 内面フッ素三層コーティング 外寸(mm) 205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80 対応 IH非対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷