小型カメラ モニター付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「小型カメラ モニター付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ モニター セット」、「モニター付き カメラ」、「監視カメラ モニター」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容 超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm) モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ 7インチ 質量(g) 約280 入力信号 AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア 4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号 AHD 照度(Lux) 0.001 画素数 100万画素 画角 150° 関連資料 (0.63MB)
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容 超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状 小型 寸法(mm) カメラ:約22×22×23 質量(g) モニター:約280 電源 DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度 約100万画素 取付サイズ 円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm) 33 主な機能 ループ録画、動感検知 金具外寸(mm) 取付け:40×22 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50 モニターサイズ 170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 PAL 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容 超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状 超小型カメラ 寸法(mm) カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23 質量(g) モニター:約280 電源 DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度 約100万画素 取付サイズ 円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm) 33 主な機能 ループ録画、動感検知 金具外寸(mm) 取付け:40×22 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50 モニターサイズ 7インチ
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 電源 DC12-1A 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 角度(°) 【レンズ広角】150 解像度 1280×780 出力信号 AHD 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約285×180×38 質量(g) 約555 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 11.6インチ TFT LCD 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法 操作パネル/リモコン 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ 15.6インチ 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 比率 縦横:0.672916666666667 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V) DC12/24 信号形式 PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75 延長コード(m) 20(両側4Pコネクター付き) 言語表示 日本語含む8か国語 画素数 1024×600/800×480 モニタ 9インチTFT LCD
1式
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
取扱い終了

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷