小型スラストベアリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「小型スラストベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スラストベアリング」、「スラスト軸受」、「スラストベアリング スラスト玉軸受」などの商品も取り扱っております。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 スラスト玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器) 真鍮 JIS等級 0 荷重方向 スラスト 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 軌道溝付き 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 スラスト 軌道輪形状 針状ころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体) SUS440C RoHS指令(10物質対応) 対応 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm) 0.6(最小) JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
731 税込804
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状 開放形 軌道輪形状 スラスト玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm) 1 寸法s(mm) 1
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状 開放形 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)