小型プーリー抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「小型プーリー抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプーラー」、「ベアリング 取り外し 工具」、「ミニチュアベアリングプーラー」などの商品も取り扱っております。
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。 トラスコ品番 369-1918 質量(kg) 2.5 爪の届く長さ(mm) 30
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg) (75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17 セット内容 75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm) (75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145 材質 炭素鋼 寸法H(mm) (75mm)40。(100mm)90。(150mm)140 寸法A(mm) (75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14 寸法t(mm) Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70 寸法S(mm) (75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4 寸法B(mm) 六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17 耐荷重(kN) (75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg) 0.40 寸法H(mm) 14 寸法d(mm) 12 ケース寸法(mm) 170×90×35 寸法W(Φmm) 12~36
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上 鍛造鋼
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm) 70 爪幅(mm) 16 リフト量(mm) 28
1個
999 税込1,099
当日出荷

スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番 161-2935 セット内容 9300、9301、9301T、9300K、ケース 材質/仕上 鍛造鋼 質量(kg) 1.8
1セット(4個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状 2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm) 約175 質量(kg) 約0.9 作業範囲 13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm) 12~38
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm) MAX80
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷