小型ボールジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「小型ボールジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイント」、「ピロボール」、「ロッド」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°) 15 材質 SUS 種類 ジョイントタイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質 マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質 SUS 種類 ジョイントタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様 1N≒0.102Kgf 材質(本体) 特殊亜鉛ダイガスト合金 備考 グリース封入品です。 ねじ方向 右ねじ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°) 変更可能角度/50(左右各25) 材質 ステンレス
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質 【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体) アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(止めねじ) SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質 ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質 本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質 SUS 種類 ジョイントタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラス JIS2級 材質 ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ 右ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質 ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級 許容傾斜角度(°) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°) 15 材質 SUS 種類 ジョイントタイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)