- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 小型ミキサーのおすすめ人気ランキング
小型ミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「小型ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブローテーター」、「プレートシェイカー」、「ローラーミキサー」などの商品も取り扱っております。
低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
2~12
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御
定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変
0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品
単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ
質量(g)
640
回転数(min-1[r.p.m])
~約20(DCアダプタ使用時)
電源
単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×112×115
可変範囲
角度:90°(垂直~水平)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm
仕様
最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター
付属品
点検検査書類
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
4~60
電源
AC100~240V 50/60Hz
型番
ACR-100(出荷前点検検査書付)
モーター
ステッピングモーター 6W
電源コード(m)
約1.8
サイズ(mm)
258×148×196
アズワン品番
2-922-01-22
撹拌方式
連続回転モード/振とうモード
1台
¥62,900
税込¥69,190
10日以内出荷
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)
約1.5(ホルダー除く)
消費電力(W)
約10
電源
AC100V 50/60Hz 0.04A
回転速度(min-1[r.p.m])
1~12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様
ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
付属品
点検検査書類
質量(kg)
約1.7(チューブホルダー除く)
品名
本体
回転数(min-1[r.p.m])
1~15
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
モーター
DCモーター
電源コード(m)
約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
サイズ(mm)
W180×D115×H155(凸部含む)
アズワン品番
1-4096-01-22
1台
¥74,900
税込¥82,390
17日以内出荷
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)
約4
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
本体寸法(mm)
水平時:287.5×179×202.5。垂直時:202×179×386
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
約2.5
プラグ
アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御
フィードバック制御
角度可変
0~90(水平~垂直)
タイマー
最大60分
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品
パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)
寸法(mm)
260×148×195
質量(kg)
1.09
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
10~40
角度(°)
パドル/0~90
使用環境温度(℃)
4~60
タイマー
1分~99時間59分
回転角度(°)
360
1個
¥97,980
税込¥107,778
61日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)
約2.1
電源
AC100V 50/60Hz 0.04A
角度(°)
撹拌:45(固定)
速度
撹拌:60~180往復/分
角度可変
水平~45°/垂直~45°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×150×153(ホルダー除く)
タイマー
0~60分または連続
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別
10~70rpm MX-RL-Pro
アズワン品番
3-7045-04
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様
適用容器(mL):5チューブ用、容器架数:24個
アズワン品番
1-5182-12
1個
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別
10~70rpm MX-RD-Pro
アズワン品番
3-7045-03
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様
振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
材質
プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
型番
ATR280
電源コード(m)
1.8
サイズ(mm)
334×215×405
アズワン品番
3-6574-01
タイマー
0~99時間59分
1個
¥61,600
税込¥67,760
当日出荷
適合本体
チューブローテーター TR-118、TR-350
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番
1-5174-01
寸法(mm)
500×205×230
質量(kg)
13.5
回転数(min-1[r.p.m])
6~120
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
400
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)
45~100(可変幅55)
タイマー
30分
振盪数
上下:3~60回/min
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥258,000
税込¥283,800
当日出荷