小型制御盤のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
216件の「小型制御盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 ボックス」、「樹脂製 制御盤」、「制御盤」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級 IP3X 材質 鉄板製 構造 笹形ハンドル 使用ハンドル B-60(笹型ハンドル) 使用場所 屋内用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.2 取付基板 鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級 IP4X 仕様 防塵パッキン付 材質 鉄(ボディ・扉・基板) ハンドル キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式 片開 アース端子 端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級 IP44 材質 鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造 パッチン錠・水切・防水・パッキン付 使用ハンドル C-12-2-1(パッチン錠小) 使用場所 屋内外兼用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1 塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 仕様 防塵・防水構造 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP55 有効深さ(mm) 65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板 鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)