- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 小型押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
小型押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新233件の「小型押しボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型プッシュスイッチ」、「超 小型 スイッチ」、「リセットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
種類
関連商品
ボタン色
黄
ボタン形状
丸
ベルト掛数
0.7
エスコ品番
EA940DA-150F
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
定格:AC125V 0.5A
Φ8mm
定格電圧(V)
AC125
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
極数
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造
IP00
照光方式
非照光
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
使用周囲温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
10.5±0.3
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
45~85%RH
機械的耐久性
20万回以上
電気的耐久性
20万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
NC側:最大20、NO側:最大10
抵抗負荷
(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.47
戻りの力(N)
最小0.10
適合パネル厚さ(mm)
1~4
全体の動きT.T(参考)
最大1.4mm
胴体形状
丸胴形(Φ10.5mm)
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
種類
非照光式
端子形状
ハンダ端子
動作方式
モメンタリ
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
7
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
取付板厚(mm)
1(メーカー推奨値)
回路
SPST(2P)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト
定格電圧(V)
AC120/250
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
ケース色
黒
端末仕様
はんだ
照明
なし
材質(コンタクト)
銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)8
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)
DC30
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作
ON-(ON)
付属品
ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質
(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格
AC125V・6A/250V・3A
端子形状
はんだ端子
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)
8
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
2.4/6.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
電流容量
3A125V.AC
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類
非照光式
極数
1
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ
動作方式
モメンタリ
動作特性
モメンタリ
別売付属品
カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.5
接点仕様
特殊銀合金
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極単投
最大取付パネル厚(mm)
4
耐電圧(V/min)
AC1k以上
抵抗負荷(A)
3(AC125V)、2(AC250V)
種類
非照光式、プッシュスイッチ
定格
3A.250V.AC
端子形状
はんだ端子
取付穴(mm)
(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)
5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)
約3.2
保護構造
IEC IP40
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性
5万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
丸形
戻りの力(N)
RF:最小0.15
動作までの動きPT
最大1.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約2
胴体形状
小形角胴形
エスコ品番
EA940DA-123
種類
非照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
ボタン色
黒
動作方式
モメンタリ
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
使用温度範囲(℃)
-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
種類
関連商品
ボタン色
赤
ボタン形状
丸
ベルト掛数
1.1
エスコ品番
EA940DA-150K
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷