小型油圧 プレス機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「小型油圧 プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブルプレス」、「10t プレス」、「小型 プレス機」などの商品も取り扱っております。
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t) 10(49MPa) ストローク(mm) 175 寸法(mm) 680×450×1070 先端径(mm) (ラム)52 本体質量(kg) 51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm) 127×192×201 質量(kg) 4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
549,800 税込604,780
92日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm) 100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm) 150 能力(t) 10
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様 圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) (加熱)300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板) 0~90 温度(℃) (加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回) 6.9
1個
399,800 税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2) 300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)