- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 小型熱プレス機のおすすめ人気ランキング
小型熱プレス機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新96件の「小型熱プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱プレス」、「熱 プレス 機」、「ヒートプレス」などの商品も取り扱っております。
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)
熱板:0~90
寸法(mm)
570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)
約70
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度(℃)
加熱:室温+20~300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
遺留針付き・アナログ表示
加重(t)
0~15
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様
圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
(加熱)300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
消費電力(W)
1250
寸法(mm)
焼面:340×320
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
外寸(mm)
355×467×H330
時間
焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)
サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)
固定:最大幅45
EBM品番
1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別
HHP2-2D デジタル
アズワン品番
1-312-17
1個
¥274,000
税込¥301,400
当日出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質
ステンレス(SUS303/SKS-3)
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0~70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
電源
AC200V 50/60Hz
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~400℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
1150/熱板×2
圧力計
デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
アズワン品番
1-9639-01
寸法(mm)
370×345×567
質量(kg)
35
1個
¥549,800
税込¥604,780
92日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)
0~90(熱板)
加熱温度(℃)
20~400(室温)
ヒーター容量(W)
1150/熱板×2
電源(V)
AC200(50/60Hz)
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)
0~5
寸法(mm)
470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)
質量(kg)
約55
ストローク(mm)
0~90(熱板)
加熱温度(℃)
20~300(室温)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)
0~5
寸法(mm)
470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)
約65
ストローク(mm)
0~90(熱板)
加熱温度(℃)
最高300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)
(熱板)0~90
寸法(mm)
560×460×612、(熱板)200×150
質量(kg)
約81
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
アズワン品番
2-8157-16
圧力計
デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)
0~15
加熱温度(℃)
最高300
1個
¥804,000
税込¥884,400
10日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。