小型発電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
154件の「小型発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自家 発電 機」、「超小型発電機」、「小型発電機 ガソリン」などの商品も取り扱っております。
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L) 3.9 付属品 直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg) 20 交流電圧(V) 単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V) 12 排気量(mL) 79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×290×460 使用燃料 無鉛ガソリン 騒音値(dB) 70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8 始動方式 リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.9(2.6)/3600 点火プラグ TORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 燃料タンク容量(L) 2.6 トラスコ品番 818-4617 定格電流(A) (交流)9、(直流)5 本体質量(kg) 14 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 65~68 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×255×398 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグ A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式 リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL) 310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L) 10 仕様 オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番 466-4094 全長(mm) 510 質量(kg) 41 全幅(mm) 415 全高(mm) 425 騒音値(dB) 68 連続運転時間(h) 7 交流定格出力(kVA) 100V-2.3 グリーン購入法 適合 直流定格出力(A) 12V-8.3
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L) 1.8 付属品 直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg) 12.7 出力 1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL) 53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×260×380 使用燃料 無鉛ガソリン エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスターター 点火プラグ TORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン プラグ A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 2.1 全長(mm) 451 質量(kg) 13 周波数(Hz) 50/60 全幅(mm) 242 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流:100/直流:12 全高(mm) 379 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 78~86 連続運転時間(h) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 インバーター 潤滑油量(L) 0.25 交流定格出力(VA) 900 エンジン総排気量(cm3) 49.4 交流出力 100V-9A 直流出力 12V-8A 発電方式 多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに 付属品 プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ 質量(kg) 12 周波数(Hz) 50/60 切替式 排気量(mL) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×235×400 使用燃料 液化ブタン 騒音値(dB) 68 連続使用時間(時間) 1~2 エンジン形式 空冷4サイクルガスエンジン 始動方式 リコイルスターター 出力仕様 交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口 ガス容量(g) ボンベ2缶 点火プラグ NGK CR7HSA
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に 取扱説明書 (13.9MB) 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 燃料タンク容量(L) 12.6 エンジンオイル容量(mL) 500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×445×457 タンク容量(L) 12.6 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン オイル量(L) 0.5 点火プラグ F6RTC(TORCH) 本体質量(kg) 42
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品 ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 16.1 使用燃料 カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB) 67~61 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×250×410 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL) 310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料 (27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×442×944 燃料 ブタン(カセットボンベ) 定格電流(A) 9 乾燥質量(kg) 19.5 相数 単相(2線式) エンジン形式 ホンダ GXH57T 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 84(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷