- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 小型発電機 軽量のおすすめ人気ランキング
小型発電機 軽量のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「小型発電機 軽量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型発電機」、「100V 発電機」、「小型発電機 ガソリン」などの商品も取り扱っております。
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
プラグ
A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。
燃料タンク容量(L)
3.9
付属品
直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)
質量(kg)
20
交流電圧(V)
単相100(50/60Hz)切替式
直流電圧(V)
12
排気量(mL)
79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×290×460
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
70/7m4方向平均定格負荷
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8
始動方式
リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.9(2.6)/3600
点火プラグ
TORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
タンク容量(L)
2.1
全長(mm)
451
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
全幅(mm)
242
適合規格
国交省超低騒音型
定格電圧(V)
交流:100/直流:12
全高(mm)
379
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
78~86
連続運転時間(h)
7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数
単相
エンジン形式
空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
インバーター
潤滑油量(L)
0.25
交流定格出力(VA)
900
エンジン総排気量(cm3)
49.4
交流出力
100V-9A
直流出力
12V-8A
発電方式
多極界磁回転型
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
9
電圧(V)
100
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ50
力率
1
出力(kVA)
0.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
燃料タンク容量(L)
2.6
トラスコ品番
818-4617
定格電流(A)
(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)
14
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
65~68
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)
0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×255×398
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグ
A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式
リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)
310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)
50/60切り替え式
燃料タンク容量(L)
4
質量(kg)
27
騒音値(dB)
82
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
565×467×339
連続運転時間(h)
1/4負荷時:7L、負荷時:3.2
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
23/8.3
定格出力(kVA)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
排気量(cc)
149
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)
1.8
付属品
直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)
12.7
出力
1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)
53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×260×380
使用燃料
無鉛ガソリン
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター
点火プラグ
TORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)
交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)
(赤レベル)2.5
コンセント個数
交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)
直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×240×380
エンジン部総排気量(mL)
50
乾燥質量(kg)
12.7
連続運転時間(h)
赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流
直流:12、交流:100
エンジン形式
(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式
リコイル式
電圧調整方式
インバータ式
騒音レベル(dB(A))
7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護
交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)
交流:0.9
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。
タンク容量(L)
10
仕様
オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品
トラスコ品番
466-4094
全長(mm)
510
質量(kg)
41
全幅(mm)
415
全高(mm)
425
騒音値(dB)
68
連続運転時間(h)
7
交流定格出力(kVA)
100V-2.3
グリーン購入法
適合
直流定格出力(A)
12V-8.3
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60(切換式)
相数
単相
始動方式
リコイルスタート
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
使用燃料
ガソリン
力率
発電機:1
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×280×445
燃料
ガソリン
定格電流(A)
16
乾燥質量(kg)
20
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ80V3-20i
力率
1
定格出力(kVA)
1.6
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷