小型絞り弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
110件の「小型絞り弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絞り弁」、「エアー流量調整バルブ」、「エアー流量調整」などの商品も取り扱っております。
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質 鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃) -10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa) 0.04 使用流体 一般鉱物性作動油 バルブ種類 流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 バルブ種類 その他バルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質 本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 トラスコ品番 292-5770 質量(g) 50.3 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲 -20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 バルブ種類 流量制御弁
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体 圧縮空気 使用圧力 0.1~1MPa 流量レンジ 18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃) 5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番 857-1125 質量(g) 50 管接続口径 R1/4・Rc1/4 ねじの種類 R・Rc 使用流体 空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁
最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 バルブ種類 流量制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使用温度範囲(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa) 0.05~1 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式 サブプレート取付形 バルブ種類 流量制御弁
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)