- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 小箱 金具のおすすめ人気ランキング
小箱 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新186件の「小箱 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木箱 金具」、「ボックスラッチ」、「パッチン 金具」などの商品も取り扱っております。
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アズワン品番
64-7751-01
関連資料
(0.57MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方
前蓋用
長さ(mm)
105
仕上
クロームメッキ
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。
木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質
亜鉛ダイカスト
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具
材質/仕上
本体:鉄/GB
色
GB
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7Φ×16mm
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
セット内容
棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)
(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色
白
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
板厚(mm)
20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途各種小型ボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
33
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
298[30.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
104
ステー種類
その他ステー