- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 尿比重計のおすすめ人気ランキング
尿比重計のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新94件の「尿比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重計」、「たんぱく 測定」、「不凍液 濃度 計」などの商品も取り扱っております。
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲
1.000~1.100
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
尿比重
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
測定時間はわずか3秒。
尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲
1.000~1.100
質量(g)
300
電源
006P(9V)角形乾電池(付属)
最小表示
0.001
測定精度
±0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00006002001
松吉医科器械コード
10-2055-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲
1.000~1.100
測定精度
±0.002
防水保護等級
JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)
測定項目
尿比重
電源
単4アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×38×18
分解能
0.001
測定液温度(℃)
10~100
使用環境温度(℃)
10~35
電池寿命
約8000回(アルカリ乾電池使用時)
温度補正(℃)
10~35
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。
血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。
スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。
測定範囲
尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×173×215
最小目盛
尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00006001003
松吉医科器械コード
24-2946-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
比重
1.000~1.050
サイズ
小型
最小目盛
0.005
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲
(尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
測定精度
(尿比重)±0.001。(血清蛋白)±0.2g/100mL。(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛
(尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲
(尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛
(尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)
85×205×190
質量(kg)
1.25(電池除く)
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)
目盛
【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600
アズワン品番
7-5086-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)
120
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
Brix 0.5
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
材質
ガラス・鉛