- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 尿酸のおすすめ人気ランキング
尿酸のおすすめ人気ランキング
2026/09/26更新145件の「尿酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿検査キット」、「尿比重計」、「糖酸度計」などの商品も取り扱っております。
- 定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
- 男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
- 嘔吐物、ペットの糞尿にさっと振りかけ、汚物を固めてから箒などで掃きとって下さい。用途嘔吐物処理剤対応嘔吐物1個(120g)¥469税込¥516当日出荷
- ケースにカラースケールが付いています。幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
- 汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。用途男子トイレ用香りハーブ使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
- 尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。用途小便器使用場所トイレ商品タイプ置き型成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)181パック(2個)¥539税込¥593当日出荷
- 一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.0011個¥20,980税込¥23,078当日出荷
- 専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1箱(100枚)¥749税込¥824当日出荷
- 学校健診でも使用される定番セットです。セット内容口付折りたたみ容器、採尿スポイト(10mL)、記入欄付紙小袋、チャック式袋(透明)松吉医科器械コード23-5993-001式(1000枚)¥41,980税込¥46,1784日以内出荷
- 住友ベークライト
ユリンメートP
1日分の尿量の1/50を正確に比例採取する用具です。 携帯もでき、また清潔に取り扱いができます。容量(mL)(採尿カップ)400、(蓄尿カップ)80アズワン品番8-2953-01松吉医科器械コード24-2613-001式(10個)¥29,980税込¥32,9786日以内出荷 - 日昭産業
採尿カップ
内側目盛付きです。材質耐酸紙(内側ラミネート加工)容量(mL)210目盛25・50・100・150mL上径×下径×高さH(mm)上径×下径×高さH()アズワン品番0-1751-05香味ペパーミント1箱(100個)¥1,248税込¥1,373翌々日出荷 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。防水仕様IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応 - あしかメディ工業
蓄尿袋
24時間蓄尿検査用の貯尿袋です。架台に吊り下げて使うことができます。消臭効果のある特殊な分子を材料に配合し、蓄尿中のアンモニア臭を抑えます。片面を白く印刷することで、背景や隣り合った尿の色に影響されず正確な量、色観察が可能です。用途蓄尿検査、その他廃棄物処理材質ポリエチレン寸法(mm)205×360容量(mL)2500関連資料製品カタログ(2.6MB)1ケース(1000枚)¥27,980税込¥30,7785日以内出荷 - 1箱(5000枚)¥4,398税込¥4,8384日以内出荷
- 必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- 尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。用途便器の尿石除去、除菌、消臭に使用場所トイレ仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)トラスコ品番324-0983質量(g)680質量(g/個)681箱(10個)¥3,198税込¥3,518当日出荷
- あしかメディ工業
ホワイト消臭シール
台紙から剥がし貼るだけで簡単に臭い対策ができるシールです。消臭効果はアンモニア臭に対して有効です。用途臭い対策材質表面素材:漆喰塗料付き不織布・PET 、粘着剤:アクリル系樹脂寸法(mm)75×160質量(g)4関連資料製品カタログ(2.21MB)1袋(25枚)¥2,398税込¥2,6386日以内出荷 - メディカルディスポ
SNKシリーズ チャック袋 青 尿検査
尿検査に使えるチャック袋です。青色半透明でプライバシーを保護しながら、尿量はチェックできます。入数(枚)1,000(100×10袋)サイズ(mm)90x145(チャック下130)1箱(1000枚)¥10,980税込¥12,078翌々日出荷 - 【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)